Motion
WH-28
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.4840 po de diamètre extérieur, 6.5760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01546267
N° MFRWH-28
Prix72.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.4840 po de diamètre extérieur, 6.5760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01546267
N° MFRWH-28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5820 po
  • Visage Diamètre  
    6.5760 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.4840 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-28
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WH
  • CUP_NON
    751968712800

Aperçu

Description du fabricant
WH28 LAVE-VERROUILLAGE