Motion
07721
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/2 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552280
N° MFR07721
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/2 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552280
N° MFR07721

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille de l’arbre
    1/2 po
  • Pour le diamètre de la brosse
    3 po
  • Hauteur totale
    0.8800 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Largeur totale
    0.8800 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • CUP_NON
    012382077211

Aperçu

Description du fabricant
07721 STIMULER LES ARBRES
  • Arbre fileté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté