Motion
08085
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552304
N° MFR08085
Prix55.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552304
N° MFR08085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po;5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, fabrication
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382080853
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08085 6 PO
  • Les touffes de fil à nœud individuel offrent une flexibilité minimale pour une action de brossage plus agressive
  • Construit avec une plaque d’acier interne qui a des trous individuels à espacement égal autour du périmètre; le fil est inséré dans chaque trou, torsadé en un nœud et a exactement le même nombre de fils, assurant ainsi un équilibre parfait
  • Matériau de remplissage : acier ou acier inoxydable
  • Élimine les vibrations, réduit la fatigue de l’opérateur et augmente la durée de vie de la brosse
  • Applications : Enlever la rouille, le tartre, la soudure, les éclaboussures et l’oxydation, rugueux les surfaces, enlever les éclats de caoutchouc ou de plastique, enlever les bavures lourdes, opérations de nettoyage intensif, nettoyage des soudures, conditionnement des surfaces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon