Motion
8615
Roue à fils torsadés de 8 po, 0,023 po Remplissage en acier, trou d’arbre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01552330
N° MFR8615
Prix99.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à fils torsadés de 8 po, 0,023 po Remplissage en acier, trou d’arbre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01552330
N° MFR8615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382086152
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382086152

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 08615 8 PO
  • offrent une action de brossage maximale avec un minimum de flexibilité;idéal pour les applications de nettoyage et d’enlèvement de revêtement exigeantes sur des surfaces relativement lisses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon