Motion
13245
Brosse coupelle - matériau en acier, sertie, 3 po diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po taille d'arbre
N° D’ARTICLE MI01552596
N° MFR13245
Prix32.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en acier, sertie, 3 po diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po taille d'arbre
N° D’ARTICLE MI01552596
N° MFR13245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.9000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382132453
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382132453
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 13245 3 PO
  • À utiliser sur de grandes surfaces planes
  • Fournit une action de brossage rapide et robuste
  • Conçu pour être utilisé sur l’équipement de production, les meuleuses d’angle et les outils électriques portatifs
  • Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage
  • « P » à la fin du numéro de pièce indique un produit emballé en présentoir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon