Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.018 po
- Diamètre1-3/8 po
- Largeur de la face5/16 po
- Diamètre de remplissage0.018 po
- Longueur totale1.3000 po
- Longueur de la garniture3/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert d’oxyde d’aluminium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain500
- Numéro CUP du fabricant012382163105
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382163105
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications