Motion
21073
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de crin : 0.004 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552818
N° MFR21073
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de crin : 0.004 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552818
N° MFR21073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.004 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre de remplissage
    0.004 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Haute performance
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, automobile, fabrication, fonderie, équipement, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382210731
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382210731

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21073 3/8 PO
  • Offre un nettoyage et une finition rapides et efficaces des zones difficiles d’accès telles que les diamètres internes, les crevasses, les surfaces filetées et autres zones difficiles d’accès
  • Longueur de la zone de la brosse : 1”
  • Longueur totale : 3-1/2”
  • Taille de la tige : 1/8”
  • Matériau de remplissage : acier
  • Applications : ébavurage et nettoyage des trous percés et des filetages internes, nettoyage et finition des diamètres internes des tuyaux et des tubes, ébavurage et nettoyage des rainures et rainures internes, élimination du carbone, ébavurage des trous transversaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté