Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre0.7500 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige3.0000 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDouble spirale torsadée
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- GradeService intensif
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382211110
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382211110
Aperçu
- Aussi appelées brosses internes, elles permettent un nettoyage et une finition rapides et efficaces des zones difficiles d’accès, comme les diamètres internes, les crevasses, les surfaces filetées et d’autres zones difficiles d’accès.
- Longueur de la zone de la brosse : 2-1/2”
- Longueur totale : 5-1/2”
- Matériau de remplissage : acier
- Diamètre de remplissage : 0.0104”
- Taille de la tige : 1/4”
- Applications : ébavurage et nettoyage des trous percés et des filets internes, nettoyage et finition des diamètres internes des tuyaux et des tubes, ébavurage et nettoyage des rainures et rainures internes, élimination du carbone, ébavurage des trous transversaux