Motion
21130
Brosse à tube interne à spirale simple, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.022 po, numéro de grain : 320, longueur de brosse : 2 po
N° D’ARTICLE MI01552872
N° MFR21130
Prix15.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne à spirale simple, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.022 po, numéro de grain : 320, longueur de brosse : 2 po
N° D’ARTICLE MI01552872
N° MFR21130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.022 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1875 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Tube
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382211301
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382211301

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ÉLECTRIQUE EN NYLOX DE 21130 1/2 PO
  • Fournit un ébarbage et une finition rapides et efficaces des zones difficiles d’accès telles que les diamètres internes, les crevasses, les surfaces filetées et autres zones difficiles d’accès
  • Idéal pour une utilisation dans les machines CNC, perceuses et perceuses à colonne
  • Matériau de remplissage : carbure de silicium
  • Diamètre de remplissage : 0.022”
  • Grain 320
  • Applications : ébavurage des intersections de trous traversants dans les corps de vannes et les collecteurs usinés, finition de surface et polissage des DI plus petits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté