Motion
21282
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de crin : 0.006 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552920
N° MFR21282
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de crin : 0.006 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552920
N° MFR21282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382212827
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382212827

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21282 3/8 PO
  • Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
  • Une seule spirale de remplissage de fil serti pour une action de brossage plus flexible
  • À utiliser sur les trous borgnes lisses ou filetés

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté