Motion
25100
Brosse de grattage Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 4 x 16 rangées
N° D’ARTICLE MI01552947
N° MFR25100
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 4 x 16 rangées
N° D’ARTICLE MI01552947
N° MFR25100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382251000
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382251000

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DENTS ÉCONOLINE 25100
  • Les brosses économiques offrent un service durable et efficace à un coût minimal
  • Longueur de brosse de 5 po
  • Remplissage de fil d’acier 0.012

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté