Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale13-1/2 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382251543
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382251543
Aperçu
- Idéal pour un usage général, un nettoyage léger