Motion
25202
Brosse de grattage pour fil métallique à main Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier inoxydable, manche courbé, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01552952
N° MFR25202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique à main Vortec Pro, 0,012 Remplissage en acier inoxydable, manche courbé, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01552952
N° MFR25202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382252021
  • Nombre de colonnes
    18
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382252021

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DENTS ÉCONOLINE 25202
  • La vaste gamme de brosses à gratter Weiler comprend de nombreux types et tailles de blocs et de poignées
  • La grande variété de matériaux de remplissage disponibles assure la bonne brosse pour le bon travail
  • Les applications courantes sont le nettoyage de la saleté, de la rouille, du tartre, des éclats et de la peinture; les opérations de placage et de soudage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté