Motion
26016
Brosse de roue - 1 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552995
N° MFR26016
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552995
N° MFR26016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.005 po
  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    5/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382260163
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382260163

Aperçu

Description du fabricant
26016 1" MINIATURE WIRE WHEEL
  • Remplissage de fil à sertir fin pour un nettoyage et un ébavurage légers

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté