Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Longueur totale2.7500 po
- Diamètre de la tige3/32 po
- Longueur de la garniture3/16 po
Détails
- Matériau de la soieCheveux
- Type de soieDroit
- Matériau de remplissagePoils de chèvre
- Numéro CUP du fabricant012382260422
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382260422
Aperçu
- Remplissage naturel des cheveux pour un nettoyage sans égratignures des petites pièces ou pour le polissage et le polissage de caractéristiques comme les fentes et les rainures à l’aide de composés abrasifs