Spécifications
Dimensions
- Diamètre1 po
- Longueur totale2.3500 po
- Tige Diamètre1/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1-1/2 po
- Longueur de la garniture7/16 po
Détails
- Matériau de la soieCheveux
- Type de soieDroit
- Type de brosseGobelet
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageCheveux
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382260958
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382260958
Aperçu
- Remplissage naturel des cheveux pour un nettoyage sans égratignures des zones confinées ou pour le polissage et le polissage de petites surfaces encastrées à l’aide de composés abrasifs
- Convient à l’outil à arbre flexible et à la meuleuse à crayon haute vitesse