Motion
35315
Brosse de roue Polyflex - 3 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553097
N° MFR35315
Prix48.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Polyflex - 3 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553097
N° MFR35315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Encapsulé sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382353155
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382353155
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
ENCAPUCHON DE 35315 3 PO. TIGE À CE JOUR ROUE EN FIL
  • Caractérisée par une encapsulation qui s’use graduellement pour exposer une bordure courte constante pour une agression plus élevée, une action de brossage contrôlée et une durée de vie plus longue
  • Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté