Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po
- Longueur totale1.7500 po
- Diamètre du tampon2.0000 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Poids0.25 lb
Détails
- ApplicationAccessoire
- Matériau du corpsPlastique
- Quantité de colis du fabricant1
- Numéro CUP du fabricant012382515515
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON012382515515
Aperçu
- Coussinets d’appoint en plastique de style bouton