Motion
52611
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553783
N° MFR52611
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553783
N° MFR52611
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
Votre prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 52611 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.13 lb, adaptée à un ébavurage agressif.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382526115
  • CUP_NON
    012382526115

Aperçu

Description du fabricant
52611 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté