Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Hauteur totale0.1000 po
- Longueur totale14.0000 po
- Largeur totale14.0000 po
- Poids1.40 lb
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.093 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- Numéro CUP du fabricant012382562403
- MatérielOxyde d’aluminium
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON012382562403
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Roues de coupe agressives qui feront le travail rapidement
- Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe initial rapide et une performance constante
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
- Conçu pour les scies à métaux
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général