Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportFibre
- CouleurBrun
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382595234
- Application du matérielAcier
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382595234
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE DE 59523 7 PO
- Idéal pour le mélange, la finition et la préparation de surface
- À utiliser sur les meuleuses à angle droit
- Taux de coupe uniforme et propre
- Rendement constant
- Excellente valeur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité