Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre10 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale9.9000 po
- Longueur de la garniture3 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382833503
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382833503
Aperçu
- Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
- Épaisseur de 1-1/16 po à travers l’arbre