Motion
17972
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557950
N° MFR17972
Prix34.06 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557950
N° MFR17972
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
Votre prix34.06 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5 m
  • Longueur de cale
    2.50m
  • Épaisseur des cales
    0.0039 po
  • Largeur de cale
    150.00mm
  • Taille
    150 mm x 2.5M
  • Résistance à la traction
    57000 psi
  • Épaisseur
    0.0039 po
  • Poids
    0.82 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    260
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.125 po
  • Matériel
    Laiton allié 260
  • Atteint/Dépasse
    ASTM-B19, ASTM-B36, SAE-CA-260, CDA-260
  • Dureté Rockwell
    30T 56-68
  • Matériau de cale
    Laiton
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Demi-dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Demi-dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.010 mm
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
17972 .10MM X 150MM X 2.5M SHM LAITON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté