Spécifications
Dimensions
- Longueur2.5 m
- Longueur de cale2.50m
- Épaisseur des cales0.0059 po
- Largeur de cale150.00mm
- Taille150 mm x 2.5M
- Résistance à la traction57000 psi
- Épaisseur0.0059 po
- Poids1.21 lb
- Largeur150 mm
Détails
- Grade260
- Tolérance de longueur+3/-0.125 po
- MatérielLaiton allié 260
- Atteint/DépasseASTM-B19, ASTM-B36, SAE-CA-260, CDA-260
- Dureté Rockwell30T 56-68
- Matériau de caleLaiton
- Type de stock de caleRouleau
- Calage de caleDemi-dur
- Système de mesureMétrique
- TempérerDemi-dur
- Tolérance d’épaisseur+/-0.013 mm
- TypeRouleau
- Tolérance de largeur+/-2.5 mm