Motion
22974
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558371
N° MFR22974
Prix41.11 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558371
N° MFR22974

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.11 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.25 m
  • Épaisseur des cales
    0.0079 po
  • Largeur de cale
    150.00 mm
  • Taille
    150 mm x 1.25M
  • Résistance à la traction
    185000 psi
  • Épaisseur
    0.2 mm
  • Poids
    0.8 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    302
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.024 mm
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
22974 .20MM X 150MM X 1.5M STNLS SHM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté