Motion
22977
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558374
N° MFR22977
Prix66.81 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558374
N° MFR22977
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
Prix66.81 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.25 m
  • Longueur de cale
    1.25m
  • Épaisseur des cales
    0.0157 po
  • Largeur de cale
    150.00mm
  • Taille
    150 mm x 1.25M
  • Résistance à la traction
    185000 psi
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Poids
    1.53 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    302
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 302
  • Atteint/Dépasse
    AISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
  • Dureté Rockwell
    C40-45
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.045 mm
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
22977 .40MM X 150MM X 1.5M STNLS SHM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté