Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
- Diamètre intérieur1.750 po
- Largeur de la rainure de clavette2021-07-16
- Diamètre extérieur2.750 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
Détails
- GradeNon évalué
- Profondeur de la rainure de clavette2021-03-16
- MatérielAcier
- Nombre de pièces19
- Matériau de caleAcier
- Type de caleAssortiment d’entretoises d’arbre