Motion
26010
Assortiment de cales de shortening - 0.005 po en acier à ressort Temper bleu, 0.032 po 1075 matériau en acier à ressort Tempered
N° D’ARTICLE MI01558881
N° MFR26010
Prix208.60 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales de shortening - 0.005 po en acier à ressort Temper bleu, 0.032 po 1075 matériau en acier à ressort Tempered
N° D’ARTICLE MI01558881
N° MFR26010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.60 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (15) 0.005 x 1/2 in, (15) 0.005 x 1/4 in, (15) 0.005 x 3/4 in, (15) 0.005 x 3/8 in, (15) 0.005 x 5/16 in, (15) 0.005 x 5/8 in, (15) 0.015 x 1/2 in, (15) 0.015 x 1/4 in, (15) 0.015 x 3/4 in, (15) 0.015 x 3/8 in, (15) 0.015 x 5/16 in, (15) 0.015 x 5/8 in, (15) 0.032 x 1/2 in, (15) 0.032 x 1/4 in, (15) 0.032 x 3/4 in, (15) 0.032 x 3/8 in, (15) 0.032 x 5/16 in, (15) 0.032 x 5/8 in
  • Diamètre intérieur
    0.252 - 0.751 po
  • Diamètre extérieur
    0.366 - 0.995 po
  • Épaisseur
    0.005 à 0.032 po

Détails

  • Application
    Réglages du boulon à dénuder/vis d’épaulement
  • Grade
    Non évalué
  • Matériel
    0.005 po en acier à ressort trempé bleu, 0.032 po en acier à ressort trempé 1075 po
  • Nombre de pièces
    270
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment de cales Arbor

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE CALES DE SHORTENING 26010