Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Longueur de cale20 po
- Épaisseur des cales0.0005 po
- Largeur de cale10 po
- Taille10 x 20 po / 253 x 254 mm
- Résistance à la traction30000 psi
- Épaisseur0.0005 po
- Largeur10 po
Détails
- CouleurArgent
- Compresse jusqu’à0.01
- Tolérance de longueur+/-0.0625 po
- MatérielPlastique
- Atteint/DépasseLP-377
- Absorption d’humidité0.0008
- Matériau de calePolyester
- Type de stock de caleFeuille
- Calage de caleNon évalué
- SpécificationsLP-377
- Plage de température-90 à 300 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.000025 po
- TypeFeuille
- Tolérance de largeur+/-0.0625 po