Motion
44235
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559998
N° MFR44235
Prix15.47 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559998
N° MFR44235
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
Prix15.47 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Longueur de cale
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0050 po
  • Largeur de cale
    10 po
  • Taille
    10 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    30000 psi
  • Épaisseur
    0.0050 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Compresse jusqu’à
    0.01
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Plastique
  • Atteint/Dépasse
    LP-377
  • Absorption d’humidité
    0.0008
  • Matériau de cale
    Polyester
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-377
  • Plage de température
    -90 à 300 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.000025 po
  • Type
    Feuille
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44235 .005 X10X20 BORDURE CODÉE DE COULEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté