Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Épaisseur des cales0.0100 po
- Largeur de cale10 po
- Taille10 x 20 po / 253 x 254 mm
- Résistance à la traction6600 psi
- Épaisseur0.01 po, 0.254 mm
- Largeur10 po
Détails
- CouleurBrun
- Tolérance de longueur+/-0.0625 po
- MatérielVinyle
- Absorption d’humidité0.0015
- Matériau de calePVC
- Type de stock de caleFeuille
- Calage de caleNon évalué
- SpécificationsLP-535
- Plage de température-10 à 155 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0005 po
- Tolérance de largeur+/-0.0625 po