Motion
44285
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560008
N° MFR44285
Prix52.82 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560008
N° MFR44285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.82 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0600 po
  • Largeur de cale
    10 po
  • Taille
    10 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    14000 psi
  • Épaisseur
    0.06 po, 1.524 mm
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Vinyle
  • Absorption d’humidité
    0.0015
  • Matériau de cale
    PVC
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-535
  • Plage de température
    -10 à 155 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.003 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44285 .060 X10X20 BORDURE CODÉE DE COULEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté