Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Longueur de cale20 po
- Épaisseur des cales0.0075 po
- Largeur de cale5 po
- Taille5 x 20 po / 253 x 254 mm
- Résistance à la traction6600 psi
- Épaisseur0.0075 po
- Poids0.43 lb
- Largeur5 po
Détails
- CouleurMat
- Compresse jusqu’à0.007
- Tolérance de longueur+/-0.0625 po
- MatérielPlastique
- Atteint/DépasseLP-535
- Absorption d’humidité0.0015
- Quantité du colis10
- Matériau de calePVC
- Type de stock de caleFeuille
- Calage de caleNon évalué
- SpécificationsLP-535
- Plage de température-10 à 155 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.000375 po
- TypeFeuille
- Tolérance de largeur+/-0.0625 po