Motion
44560
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560054
N° MFR44560
Prix106.03 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560054
N° MFR44560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.03 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0200 po
  • Largeur de cale
    5 po
  • Taille
    5 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    6600 psi
  • Épaisseur
    0.02 po, 0.508 mm
  • Poids
    1.075 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Vinyle
  • Absorption d’humidité
    0.0015
  • Quantité du colis
    10
  • Matériau de cale
    PVC
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-535
  • Plage de température
    -10 à 155 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44560 .020 X5X20 PAQUET DE PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté