Motion
44585
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560059
N° MFR44585
Prix84.51 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560059
N° MFR44585
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
Prix84.51 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Longueur de cale
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0600 po
  • Largeur de cale
    5 po
  • Taille
    5 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    14000 psi
  • Épaisseur
    0.0600 po
  • Poids
    0.978 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    effacer
  • Compresse jusqu’à
    0.007
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Plastique
  • Atteint/Dépasse
    LP-535
  • Absorption d’humidité
    0.0015
  • Quantité du colis
    3
  • Matériau de cale
    PVC
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Spécifications
    LP-535
  • Plage de température
    -10 à 155 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.003 po
  • Type
    Feuille
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44585 .060 X5X20 PAQUET DE PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté