Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Épaisseur des cales0.0040 po
- Largeur de cale10 po
- Taille10 x 20 po / 253 x 254 mm
- Résistance à la traction30000 psi
- Épaisseur0.004 po, 0.102 mm
- Poids0.585 lb
- Largeur10 po
Détails
- CouleurHavane
- Tolérance de longueur+/-0.0625 po
- MatérielPolyester
- Absorption d’humidité0.0008
- Quantité du colis10
- Matériau de calePolyester
- Type de stock de caleFeuille
- Calage de caleNon évalué
- SpécificationsLP-377
- Plage de température-90 à 300 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0002 po
- Tolérance de largeur+/-0.0625 po