Motion
188-151
métrique, jauge de pas de vis unifiée, lames 51
N° D’ARTICLE MI01575475
N° MFR188-151
Prix126.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
métrique, jauge de pas de vis unifiée, lames 51
N° D’ARTICLE MI01575475
N° MFR188-151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    0.4 à 7 mm
  • Tailles dans l’ensemble
    0.4 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10 tpi, 11-1/2 tpi, 11 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 15 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 1 mm, 2.5 mm, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 26 tpi, 27 tpi, 28 tpi, 2 mm, 3.5 mm, 30 tpi, 32 tpi, 34 tpi, 36 tpi, 38 tpi, 3 mm, 4-1/2 tpi, 4.5 mm, 40 tpi, 42 tpi, 4 mm, 4 tpi, 5-1/2 tpi, 5.5 mm, 5 mm, 5 tpi, 6.5 mm, 6 mm, 6 tpi, 7 mm, 7 tpi, 8 tpi, 9 tpi

Détails

  • Plage de mesure impériale
    4 à 42 ppp
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage non inclus
  • Nombre de lames
    51
  • Type de fil
    Métrique, unifié

Aperçu

Description du fabricant
188-151 4-42 TI/0.4-7MM, 60 DEGRÉS,