Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque0.787 po, 20 mm
- Épaisseur du bord du disque0.028 po
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.35 mm
- Profondeur de la gorge25.4 mm
Détails
- Précision±0.0002 po
- Type d’enclumeDisque
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueInclus
- ComprendArrêt à cliquet
- Mesure maximale1 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0 po
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeDisque