Motion
500-501-10
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 600mm, Précision : ±0.05mm, Résolution : 0.01mm, Écran LCD
N° D’ARTICLE MI01577089
N° MFR500-501-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 600mm, Précision : ±0.05mm, Résolution : 0.01mm, Écran LCD
N° D’ARTICLE MI01577089
N° MFR500-501-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    47 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    90 mm
  • Longueur totale
    780 mm
  • Résolution
    0.01 mm
  • Largeur de la balance
    25 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    SPC
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Plage de mesure
    0 à 600 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion non incluse
  • Rouleau de pouce
    Pas de rouleau de pouce

Aperçu

Description du fabricant
500-501-10 ÉTAPE NUMÉRIQUE 600MM