Motion
530-104
Étrier Vernier - Graduation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 150mm, 0 à 6"
N° D’ARTICLE MI01577991
N° MFR530-104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier - Graduation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 150mm, 0 à 6"
N° D’ARTICLE MI01577991
N° MFR530-104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.05 mm, 1/128 po
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    21 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    229 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Comprend
    Étui en vinyle
  • Plage de mesure
    0 à 150 mm, 0 à 6 po

Aperçu

Description du fabricant
530-104 0-150MM/0-6 PO, 0.05MM ET 1/128