Motion
701073
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 8-32, longueur : 5/16 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01590510
N° MFR701073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 8-32, longueur : 5/16 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01590510
N° MFR701073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #8
  • Longueur  
    5/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
BHCS 701073 8/32 X 5/16