Motion
711186
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 3/4 po, diamètre de l’épaulement : 1 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01591232
N° MFR711186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 3/4 po, diamètre de l’épaulement : 1 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01591232
N° MFR711186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’épaulement
    1 po
  • Longueur de l’épaule
    4 po
  • Diamètre du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
711186 1 X 4 SH. BOULON