Motion
306054
Contre-écrou hexagonal - 3/8-16 po de taille de filetage, grade 8, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI01592767
N° MFR306054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal - 3/8-16 po de taille de filetage, grade 8, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI01592767
N° MFR306054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.2.2-1987
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
306054 3/8-16 GR8 ÉCROU HEXAGONAL ZC&YEL