Motion
408048
Vis de fixation à pointe coupelle - Acier inoxydable, 1/4-20 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01593477
N° MFR408048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Acier inoxydable, 1/4-20 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01593477
N° MFR408048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Gobelet

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION À TÊTE CARRÉE 408048 1/4-20 X 1 PO2 S/S