Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11.61 po
- Largeur totale5.5000 po
- Taille du port2 NPT
- Poids9.70 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolGarde
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum1186 scfm
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Huile Capacité26.00 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- SérieL50