Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne2050
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Poids0.00 lb
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Type de lienPince à ressort
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2050/C2050 PINCES RESSORT 100PB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288460015
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON662288460015
Aperçu
- La qualité et la performance inégalées des pinces de connexion des accessoires de chaîne de marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock