Motion
49-A-TX-06

APEX (BRAND)
49-A-TX-06

Ensemble ou embout de tournevis électrique - Style d’embout : Torx
N° D’ARTICLE MI01612786
N° MFR49-A-TX-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APEX (BRAND)
49-A-TX-06

Ensemble ou embout de tournevis électrique - Style d’embout : Torx
N° D’ARTICLE MI01612786
N° MFR49-A-TX-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille de la vis
    T6
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Torx
  • À deux extrémités
    À extrémité unique
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Inviolable
    Non inviolable

Aperçu

Description du fabricant
49-A-TX-06 FORET D’ALIMENTATION T6 TORX 2-3/4 PO OCRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon