Motion
6980240UP

FENNER DRIVES
6980240UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 2.1875 po LTB
N° D’ARTICLE MI01617601
N° MFR6980240UP
Prix239.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6980240UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 2.1875 po LTB
N° D’ARTICLE MI01617601
N° MFR6980240UP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    6704 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1875 po
  • Poussée transmise maximale
    3441 lb
  • Longueur montable
    13/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +11235 psi
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125604
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    143 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    3594 lb
  • CUP_NON
    662345016933

Aperçu

Description du fabricant
6980240X 1 PO NT TRANTORQUE