Motion
1040 HUB RSB

LOVEJOY INC
1040 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille 69790405233 - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, diamètre de diamètre de 12 à 42 mm, longueur de 2.0000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01619186
N° MFR1040 HUB RSB
Prix161.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1040 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille 69790405233 - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, diamètre de diamètre de 12 à 42 mm, longueur de 2.0000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01619186
N° MFR1040 HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Concentrateur Diamètre  
    2.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    697904052336

Aperçu

Description du fabricant
1040-HUB-SOLID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer