Spécifications
Dimensions
- Charge axiale27800 lb
- Face Diameter2.2800 po
- Outside Diameter2.6880 po
- Largeur totale0.5100 po
- Thread Size1.7670-18 po
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieCNB
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968200901
Aperçu
Description du fabricant
CNB-09 ÉCROU DE PINCE